Roulette de transport Guitel-Hervieu EP3OD100-77R, Capacité de charge: 130 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 35 mm

Roulette pivotante

Voir les informations techniques

Références

Guitel-Hervieu :EP3OD100-77R
Rubix :0184-7083231
EAN :3700385324650
ROULETTE PIVOT. 100KG D.100MM DB MOYEU ROULEAUX

Résumé technique

Capacité de charge130 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue35 mm

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 100KG D.100MM DB MOYEU ROULEAUX


Roulette pivotante à double blocage. Fixation par trou central diamètre 12,5 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 100 mm x largeur 35 mm. Moyeu à rouleaux. Hauteur 127 mm. Charge 130 kg.

Points forts

Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.

Applications

Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge130 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue35 mm
39,16 HT
/ unité
46,99 TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.