Roulette de transport Guitel-Hervieu EP5OA200-28L, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP5OA200-28L
Rubix :0184-7083414
EAN :3700385333416
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 250KG D.200MM ROUE POLYU MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Fixation par trou central diamètre 12,5 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue Ethanyl® à bandage en élastomère de polyturéthanne injecté. Diamètre 200 mm x largeur 50 mm. Corps de roue blanc en Polyamide 6. Moyeu lisse. Hauteur 235 mm. Charge 250 kg.
Points forts
Réduction des efforts au démarrage - Roulage souple et silencieux - Non marquant - Légère - Service longue durée
Applications
Roulette multi-usages pouvant équiper toutes sortes de chariots, roll-containeurs, présentoirs de magasin, etc … sur sols durs et plats.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,44 € HT
/ unité
152,93 € TTC
- Epuisé

