Roulette de transport Guitel-Hervieu EP4OA125-58R, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 36 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP4OA125-58R
Rubix :0184-7083308
EAN :3700385327750
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 150KG D.125MM MOYEU ROULEAUX
Roulette pivotante. Fixation par trou central diamètre 12,5 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc élastique gris à section trapézoïdale. Dureté Shore A 70±4. Diamètre 125 mm x largeur 36 mm. Corps de roue en polyamide noir. Moyeu à rouleaux. Hauteur 155 mm. Charge 150 kg.
Points forts
Roue silencieuse et non marquante, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,44 € HT
/ unité
56,93 € TTC
- Epuisé

