Roulette de transport Guitel-Hervieu DP3FD125-326L12, Capacité de charge: 70 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 26 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :DP3FD125-326L12
Rubix :0184-7081537
EAN :3700385318659


Résumé technique
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 26 mm |
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 70KG D.125MM DB MOYEU LISSE
Roulette pivotante à double blocage. Fixation par tige filetée M10 x hauteur 25 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant.
Points forts
Roulette légère et esthétique. Roue à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Roulette de collectivités pour petites charges.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 26 mm |
| Type de roue | a bandage |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | lisse équipé de pare-fils |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,51 € HT
/ unité
63,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours