Roulette de transport Guitel-Hervieu CP4OA050-774L, Capacité de charge: 70 kg | Diamètre de roue: 50 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :CP4OA050-774L
Rubix :0184-7081495
EAN :3700385315795

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 70KG D. 50MM MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant.
Points forts
Très faible encombrement. Légère
Applications
Roulette de collectivités pour petites charges.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Type de roue | jumelées |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,51 € HT
/ unité
10,21 € TTC
- Epuisé
