Roulette de transport Guitel-Hervieu CP1OA063-322L, Capacité de charge: 30 kg | Diamètre de roue: 63 mm | Largeur de roue: 22 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :CP1OA063-322L
Rubix :0184-7083814
EAN :3700385315436


Résumé technique
| Capacité de charge | 30 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 63 mm |
| Largeur de roue | 22 mm |
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 30KG D. 63MM MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Fixation par trou central diamètre 10 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant.
Points forts
Roulette légère et esthétique. Roue à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Roulette de collectivités pour petites charges.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 30 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 63 mm |
| Largeur de roue | 22 mm |
| Type de roue | a bandage |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,32 € HT
/ unité
13,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours