Roulette de transport Blickle LS-SVS 150K-35, Capacité de charge: 3000 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 55 mm
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, roue super fortes charges en acier plein
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LS-SVS 150K-35
Rubix :0174-7026785
Fabricant :621334
EAN :4047526621339


Résumé technique
| Capacité de charge | 3000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 55 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT.3000KG D.150MM AC ACIER 55MM MOY BILLE
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde,
roue super fortes charges en acier plein
Monture : série LS
- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
- butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
- étanche aux projections d’eau et à la poussière
- graisseur
Roue : série SVS
- acier d’amélioration, dureté 190–230 HB, surface de roulement légèrement bombée
- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +120 °C
- tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
Applications
Roulettes en acier inox.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 3000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 55 mm |
| Type de roue | roulette pivotante |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | acier |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 100 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | argent |
| Longueur de la plaque | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
626,11 € HT
/ unité
751,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours