Roulette de transport Blickle LS-GSPO 252K, Capacité de charge: 6000 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 80 mm
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, roue fortes charges en polyamide moulé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LS-GSPO 252K
Rubix :0174-7024413
Fabricant :295584
EAN :4047526295585


Résumé technique
| Capacité de charge | 6000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 80 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT.6000KG D.250MM AC BAND.POLYA 80MM MOY BILLE
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde,
roue fortes charges en polyamide moulé
Monture : série LS
- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
- butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
- étanche aux projections d’eau et à la poussière
- graisseur
Roue : série GSPO
- polyamide moulé de première qualité, moulé par réaction, non cassant, dureté 80 Shore D, couleur beige naturel
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- absorption d’humidité réduite
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
Applications
Roues et roulettes fortes charges Roues et roulettes fonte polyamide.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 6000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 80 mm |
| Type de roue | roulette pivotante |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Longueur de la plaque | 255 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 851,56 € HT
/ unité
2 221,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours