Roulette de transport Blickle LS-GTH 406K, Capacité de charge: 5000 kg | Diamètre de roue: 400 mm | Largeur de roue: 125 mm
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LS-GTH 406K
Rubix :0174-7025253
Fabricant :486894
EAN :4047526486891


Résumé technique
| Capacité de charge | 5000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
| Largeur de roue | 125 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT.4000KG D.400MM AC BAND.POLYU 125MM MOY BILLE
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde,
roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte
Monture : série LS
- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
- butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
- étanche aux projections d’eau et à la poussière
- graisseur
Roue : série GTH
- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : fonte grise robuste
- avec graisseur, peint, couleur argent
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé Extrathane® Blickle.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 5000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
| Largeur de roue | 125 mm |
| Type de roue | roulette pivotante |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Dureté Shore A | 92 Shore |
| Longueur de la plaque | 255 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 886,24 € HT
/ unité
3 463,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Capacité de charge
5000 kg
Diamètre de roue
400 mm