Roue de transport Blickle LSFN-GTH 160K, Capacité de charge: 800 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 50 mm

Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé avec ressort en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LSFN-GTH 160K
Rubix :0174-7026714
Fabricant :285957
EAN :4047526285951
ROULETTE PIVOT. 750KG D.160MM AC BAND.POLYU 50MM MOY BILLE

Résumé technique

Capacité de charge800 kg
Diamètre de roue160 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 750KG D.160MM AC BAND.POLYU 50MM MOY BILLE


Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé avec ressort en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série LSFN

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • robuste construction de balancier avec ressort acier
  • moyeu de balancier sans entretien
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série GTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste
  • avec graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
  • Version F30 avec course du ressort raccourcie

Applications

Roulettes fortes charges à suspension.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge800 kg
Diamètre de roue160 mm
Largeur de roue50 mm
Matériau du corps de roue / jantefonte
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneumarron
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
453,74 € HT
/ unité
544,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.