Roue de transport Guitel-Hervieu 250-533-125L25C, Capacité de charge: 550 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue polyuréthanne
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :250-533-125L25C
Rubix :0184-7066222
EAN :3700385274887


Résumé technique
| Capacité de charge | 550 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Détails articles : ROUE 550KG D.125 50MM BAND.CAOUT VULKOLLAN (SD)
Roue à bandage Vulkollan® en élastomère de polyturéthanne. Dureté Shore A 92 ±3.
Points forts
Polyuréthanne de qualité supérieure, exceptionnel par sa rémanence en compression, par son élasticité et par une meilleure résistance à l'usure et au déchirement. Bonne adhérence au démarrage, faible résistance au roulement, roulage souple et silencieux.
Applications
Bandage technique sont spécialement dédié aux roues d’entrainement, vireurs, stations d’épuration et autres machines spéciales.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 550 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Type de roulement | a rainure de clavette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,26 € HT
/ unité
378,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours