Roulette de transport Blickle LPFE-ALTH 127K, Capacité de charge: 450 kg
Roulette pivotante fortes charges avec ressorts de torsion en polyuréthane, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, avec pare-fils en acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LPFE-ALTH 127K
Rubix :0174-7361184
Fabricant :754955
EAN :4047526115159




Résumé technique
| Capacité de charge | 450 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 54 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOTANTE FORTES CHARGES AVEC RESSORTS DE
Roulette pivotante fortes charges avec ressorts de torsion en polyuréthane,
roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, avec pare-fils en acier
Monture : série LPFE
- solide construction en acier mécano-soudé, pièce forgée massive, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
- remarquables propriétés d’amortissement par disques ressorts brevetés
- un ou, à partir de roue Ø 125x50 mm, deux roulements à billes étanches graissés à vie dans la couronne du pivot
Roue : série ALTH
- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- Avec corps de roue renforcé, version voile central
Applications
Roulettes fortes charges à suspension.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 450 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 54 mm |
| Type de roue | roulettes fortes charges à suspension |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
531,29 € HT
/ unité
637,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours