Roulette de transport Blickle BH-POTH 100G-1, Capacité de charge: 300 kg

Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, antistatique

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Blickle :BH-POTH 100G-1
Rubix :0174-7026219
Fabricant :264531
EAN :4047526264536
ROULETTE FIXE 200KG D.100MM AC BAND.POLYU 35MM MOY LISSE
Résumé technique
Capacité de charge300 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue35 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULETTE FIXE 200KG D.100MM AC BAND.POLYU 35MM MOY LISSE


Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, antistatique

Monture : série L

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série ALTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
  • dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 107 Ω

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé Extrathane® Blickle.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge300 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue35 mm
Type de roueroulette fixe
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Température mini-25 °C
Température maxi70 °C
Type de roulementmoyeu lisse
Couleur de bande de roulement / pneugris
Dureté Shore A94 Shore
Longueur de la plaque100 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,91 HT
/ unité
55,09 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Sélectionner les références (9)