Roulette de transport Blickle BH-POTH 150R, Capacité de charge: 500 kg
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, antistatique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BH-POTH 150R
Rubix :0174-7027540
Fabricant :44982
EAN :4047526044985


Résumé technique
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 400KG D.150MM AC BAND.POLYU 40MM MOY ROULEAUX
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec blocage « stop-top »,
roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, antistatique
Monture : série L
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d’étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série ALTH
- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 107 Ω
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé Extrathane® Blickle.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
| Type de roue | roulette fixe |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Type de roulement | roulement à rouleaux |
| Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
| Dureté Shore A | 94 Shore |
| Longueur de la plaque | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,35 € HT
/ unité
101,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours