Roulette de transport Blickle HTH 85X75/25-75K, Capacité de charge: 720 kg | Diamètre de roue: 85 mm | Largeur de roue: 75 mm
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :HTH 85X75/25-75K
Rubix :0174-7026331
Fabricant :269811
EAN :4047526269814


Résumé technique
| Capacité de charge | 720 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 85 mm |
| Largeur de roue | 75 mm |
Documents
Détails articles : GALET POLYU 570KG D. 85MM 75MM MOYEU BILLE BAND.POLYU
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser,
roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Monture : série LH
- tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale
Roue : série ALTH
- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé Extrathane® Blickle.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 720 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 85 mm |
| Largeur de roue | 75 mm |
| Type de roue | galet |
| Matériau du corps de roue / jante | métal |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Dureté Shore A | 92 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,72 € HT
/ unité
77,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours