Roulette de transport Blickle L-ALST 200K-FI, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide lourd

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :L-ALST 200K-FI
Rubix :0174-7024920
Fabricant :579441
EAN :4047526579449
ROULETTE PIVOT. 400KG D.200MM AC BAND.POLYU 50MM MOY BILLE+FR

Résumé technique

Capacité de charge400 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 400KG D.200MM AC BAND.POLYU 50MM MOY BILLE+FR


Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide lourd

Monture : série LH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série POTH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes à bande de roulement polyuréthane injecté.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge400 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue50 mm
Type de roueroulette pivotante
Matériau du corps de roue / jantealuminium
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneuvert
Dureté Shore A75 Shore
Longueur de la plaque140 mm
264,98 € HT
/ unité
317,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.