Roulette de transport Blickle LE-PO 200R-FI, Capacité de charge: 300 kg

Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue fortes charges en polyamide

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Blickle :LE-PO 200R-FI
Rubix :0174-7027920
Fabricant :498857
EAN :4047526498856
ROULETTE PIVOT. 300KG D.200MM AC BAND.POLYA 50MM MOY ROULX+FR
Résumé technique
Capacité de charge300 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 300KG D.200MM AC BAND.POLYA 50MM MOY ROULX+FR


Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue fortes charges en polyamide

Monture : série LH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série SPO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges Roues et roulettes fonte polyamide.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge300 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue50 mm
Type de roueroulette pivotante
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Température mini-25 °C
Température maxi70 °C
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneubeige
Longueur de la plaque140 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,29 HT
/ unité
151,55 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Sélectionner les références (24)