Roulette de transport Blickle LU-ALTH 160K-FI-AS, Capacité de charge: 750 kg

Roulette pivotante en tôle d’acier, version fermée, avec platine à visser avec blocage « stop-fix » Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, antistatique

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Blickle :LU-ALTH 160K-FI-AS
Rubix :0174-7360158
Fabricant :852503
EAN :4047526193232
ROULETTE PIVOTANTE EN TOLE DACIER, VERSION FERMEE, AVEC
Résumé technique
Capacité de charge750 kg
Diamètre de roue160 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOTANTE EN TOLE DACIER, VERSION FERMEE, AVEC


Monture : série LUH

  • tôle d’acier forte, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6
  • chemin de billes à quatre points pour les charges les plus fortes
  • couronne du pivot fermée, étanche
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
  • dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 107 Ω

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé Extrathane® Blickle.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge750 kg
Diamètre de roue160 mm
Largeur de roue50 mm
Type de roueroues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé extrathane® blickle
Matériau du corps de roue / jantealuminium
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneugris
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,20 HT
/ unité
373,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Sélectionner les références (4)