Roulette de transport Blickle B-RD 182R, Capacité de charge: 300 kg

Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Blickle :B-RD 182R
Rubix :0174-7027579
Fabricant :42663
EAN :4047526042660
ROULETTE FIXE 300KG D.180MM AC BAND.CAOUT 50MM MOY ROULEAUX
Résumé technique
Capacité de charge300 kg
Diamètre de roue180 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULETTE FIXE 300KG D.180MM AC BAND.CAOUT 50MM MOY ROULEAUX


Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique

Monture : série LER

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPP

  • bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
  • jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Applications

Roues et roulettes à bandage caoutchouc plein standard et bande de roulement caoutchouc.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge300 kg
Diamètre de roue180 mm
Largeur de roue50 mm
Type de roueroulette fixe
Matériau du corps de roue / janteacier
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Température mini-25 °C
Température maxi80 °C
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneunoir
Dureté Shore A65 Shore
Longueur de la plaque140 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,47 HT
/ unité
102,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Sélectionner les références (10)