Roulette de transport Blickle BSD-GTH 200K-35, Capacité de charge: 1800 kg
Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BSD-GTH 200K-35
Rubix :0174-7026592
Fabricant :607903
EAN :4047526607906


Résumé technique
| Capacité de charge | 1800 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 1800KG D.200MM AC BAND.POLYU 2X50MM MOY BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, ec blocage « stop-fix »,
roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique
Monture : série LER
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série VPP
- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
Applications
Roues et roulettes à bandage caoutchouc plein standard et bande de roulement caoutchouc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1800 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | roulette fixe |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Dureté Shore A | 92 Shore |
| Longueur de la plaque | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
484,20 € HT
/ unité
581,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
Capacité de charge
1800 kg