Roue de transport Blickle GEVA 400/5-67, Capacité de charge: 1080 kg | Diamètre de roue: 400 mm | Largeur de roue: 65 mm
Roulette pivotante en tôle d’acier avec tige, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :GEVA 400/5-67
Rubix :0174-7026551
Fabricant :754438
EAN :4047526113759


Résumé technique
| Capacité de charge | 1080 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
| Largeur de roue | 65 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 900KG D.400MM 65MM CAOUT JANTE ACIER MOYEU A FLASQUE
Roulette pivotante en tôle d’acier avec tige,
roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique
Monture : série LEZ
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
- la tige en acier inox et l’axe de pivot sont vissés l’un à l’autre et sécurisés
Roue : série VPP
- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
Applications
Roues et roulettes à bandage caoutchouc plein standard et bande de roulement caoutchouc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1080 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
| Largeur de roue | 65 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | flasque |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
473,26 € HT
/ unité
567,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours