Roue de transport Guitel-Hervieu 1801120, Capacité de charge: 175 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 41 mm
Roue MANUTAL noir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :1801120
Rubix :1872-7037316
EAN :3396807001812


Résumé technique
| Capacité de charge | 175 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 41 mm |
Documents
Détails articles : ROUE. MANUTAL 180 0120 NOIR + ETIQUETTE
CORPS DE ROUE : Polypropylène copolymère noir. BANDAGE : Plein en caoutchouc standard noir à profil trapézoïdal. MOYEU : Symétrique à alésage lisse ou roulement à rouleaux. Roues à bandage caoutchouc.
Roue en polypropylène noir Ø160mm, bandage caoutchouc standard noir largeur 41mm, moyeu à roulement à rouleaux alésage 20mm. Longueur de moyeu 60mm. Dureté shore A 82°. Capacité de charge 175kg.
Points forts
Polyvalente pour sols extérieurs ou industriels. Roue polypropylène à bandage caoutchouc semi-élastique noir, moyeu lisse ou à roulement à rouleaux. Manutention silencieuse en atelier. Résistance sur sol irrégulier et au vieillissement. Roue d'appui.
Applications
Appareils et matériels mobiles. Manutention silencieuse sur sols irréguliers. Excellente résistance au vieillissement.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 175 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 41 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,84 € HT
/ unité
16,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours