Roue de transport Guitel-Hervieu 3588131, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 400 mm | Largeur de roue: 105 mm
Roue à pneumatique gonflable BULLE
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :3588131
Rubix :1872-7004306
EAN :3147235881312
Détails articles : ROUE BULE400 74 25PN N PP R+ETIQ MOYEU ROULEAU
Corps de roue polypropylène copolymère gris (diamètre 200 mm) ou rouge renforcé par nervures (diamètres 260 et 400 mm). Bandage pneumatique noir ou pneumatique gris non tachant en diamètre 200 mm. Bande de roulement à profil ligné (L) ou petits pavés (P). Moyeu symétrique à alésage lisse ou roulement à rouleaux. Pression de gonflage maximum 2 Bar (pression de 1,5 Bar conseillé).
Applications
Manutention souple sur sols très irréguliers. Faible effort au démérrage.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
| Largeur de roue | 105 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,36 € HT
/ unité
59,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
