Roue de transport Blickle BO-SPO 150G, Capacité de charge: 800 kg

Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu, avec pare-fils en acier

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Blickle :BO-SPO 150G
Rubix :0174-7028184
Fabricant :48264
EAN :4047526048266
ROULETTE FIXE 800KG D.150MM AC BAND.POLYA 50MM MOY LISSE
Résumé technique
Capacité de charge800 kg
Diamètre de roue150 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULETTE FIXE 800KG D.150MM AC BAND.POLYA 50MM MOY LISSE


Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu, avec pare-fils en acier

Monture : série LE

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur bleue, non tachant
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Points forts

Grand confort de roulage, silencieux, protection des sols. Le sertissage dynamique spécial Blickle limite le jeu et offre une longue durée de vie. Résistante à des températures de -25 °C à +80 °C.

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge800 kg
Diamètre de roue150 mm
Largeur de roue50 mm
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Type de roulementmoyeu lisse
Couleur de bande de roulement / pneubeige
Température mini-25 °C
Température maxi80 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,51 HT
/ unité
155,41 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

800 kg

Diamètre de roue

150 mm

Largeur de roue

50 mm
Sélectionner les références (35)