Roulette de transport Blickle LE-POEV 200R-FI-SB, Capacité de charge: 300 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, hautes températures, roue thermoplastique Blickle TempLine® Performance, hautes températures
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LE-POEV 200R-FI-SB
Rubix :0174-7101499
Fabricant :698647
EAN :4047526698645


Résumé technique
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE STOBFIX. D.200MM CAOUT CORPS POLYA BLEU NON TACHANT
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, hautes températures,
roue thermoplastique Blickle TempLine® Performance, hautes températures
Monture : série LIK
- tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
- graisse hautes températures
Roue : série POHI
- thermoplast hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur gris foncé
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C
- température de four autorisée à courte durée jusqu’à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C
- La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C
Applications
Roues et roulettes hautes températures.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | roulette pivotante |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Type de roulement | roulement à rouleaux |
| Couleur de bande de roulement / pneu | bleu |
| Dureté Shore A | 65 Shore |
| Longueur de la plaque | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,16 € HT
/ unité
140,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h