Roulette de transport Blickle LE-POEV 160R-FI-SB, Capacité de charge: 300 kg

Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, hautes températures, roue en fonte

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Blickle :LE-POEV 160R-FI-SB
Rubix :0174-7101498
Fabricant :611475
EAN :4047526611477
ROULETTE STOPFIX. D.160MM CAOUT CORPS POLYA BLEU NON TACHANT
Résumé technique
Capacité de charge300 kg
Diamètre de roue160 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULETTE STOPFIX. D.160MM CAOUT CORPS POLYA BLEU NON TACHANT


Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, hautes températures, roue en fonte

Monture : série LI

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • fonctionnement aisé pour une usure minimale, longue durée de vie
  • jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
  • graisse hautes températures
  • entretoise inox à revêtement PTFE

Roue : série G

  • fonte grise robuste, dureté 180–220 HB, graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
  • veiller au graissage régulier pour les versions à moyeu lisse
  • graissage avec un lubrifiant adapté à la température d’application
  • La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C

Applications

Roues et roulettes hautes températures.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge300 kg
Diamètre de roue160 mm
Largeur de roue50 mm
Type de roueroulette pivotante
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Température mini-25 °C
Température maxi70 °C
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneubleu
Dureté Shore A65 Shore
Longueur de la plaque140 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 96,23
88,60 HT
/ unité
106,32 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Sélectionner les références (3)