Roulette de transport Blickle BS-GTH 200K, Capacité de charge: 1000 kg
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier, avec pare-fils en acier, version électro-conductrice
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BS-GTH 200K
Rubix :0174-7024964
Fabricant :267310
EAN :4047526267315


Résumé technique
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 1000KG D.200MM AC BAND.POLYU 50MM MOY BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, avec blocage « stop-top »,
roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier, avec pare-fils en acier, version électro-conductrice
Monture : série LE
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d’étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série VE
- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : tôle d’acier, emboutie, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6
- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 104 Ω
Applications
Roues et roulettes à bandage caoutchouc plein standard et bande de roulement caoutchouc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | roulette fixe |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Dureté Shore A | 92 Shore |
| Longueur de la plaque | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,13 € HT
/ unité
256,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
1000 kg