Roulette de transport Blickle BKPXA-TPA 80G, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser avec blocage « stop-fix » Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BKPXA-TPA 80G
Rubix :0174-7026246
Fabricant :574806
EAN :4047526574802


Résumé technique
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 90KG D. 80MM IN BAND.CAOUT 32MM MOY LISSE
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser avec blocage « stop-fix »
Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide
Monture : série LE
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d’étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série POEV
- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Type de roue | roulette fixe |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
| Dureté Shore A | 85 Shore |
| Longueur de la plaque | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,85 € HT
/ unité
55,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours