Roulette de transport Blickle BK-SPO 100K-3, Capacité de charge: 350 kg

Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, avec blocage centralisé « central-stop » Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Blickle :BK-SPO 100K-3
Rubix :0174-7027045
Fabricant :267617
EAN :4047526267612
ROULETTE FIXE 250KG D.100MM AC BAND.POLYA 37MM MOY BILLE
Résumé technique
Capacité de charge350 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue37 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULETTE FIXE 250KG D.100MM AC BAND.POLYA 37MM MOY BILLE


Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, avec blocage centralisé « central-stop » Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu

Monture : série LE

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur bleue, non tachant
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge350 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue37 mm
Type de roueroulette fixe
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneubeige
Longueur de la plaque140 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,38 HT
/ unité
74,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Sélectionner les références (12)