Roulette de transport Tente 902283, Capacité de charge: 75 kg | Diamètre de roue: 75 mm | Largeur de roue: 25 mm
Roulette pivotante en acier série 2470
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :902283
Rubix :0185-7066056


Résumé technique
| Capacité de charge | 75 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 75KG D. 75MM AC POLYP 25MM MOY LISSE+PF SD
Chape en acier emboutin, pivot sur double chemin de billes, trou central. Corps de roue polypropylène. Bandage caoutchouc thermoplastique, gris non tachant, avec pare-fils, moyeu lisse.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 75 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
| Type de roue | pivotante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,45 € HT
/ unité
8,94 € TTC
- Epuisé