Roue de transport Blickle G 127/20K, Capacité de charge: 750 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 50 mm

Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique, non tachant, gris

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :G 127/20K
Rubix :0174-7026722
Fabricant :599951
EAN :4047526599959
ROUE 750KG D.125MM 50MM FONTE ROUE MONOBLOC MOYEU BILLE

Résumé technique

Capacité de charge750 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE 750KG D.125MM 50MM FONTE ROUE MONOBLOC MOYEU BILLE


Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique, non tachant, gris

Monture : série LEX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPP

  • bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant
  • jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Applications

Roulettes en acier inox.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge750 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue50 mm
Matériau du corps de roue / jantefonte
Matériau de bande de roulement / pneufonte
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneuargent
Température mini-20 °C
Température maxi120 °C
60,33 € HT
/ unité
72,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.