Roue de transport Blickle LK-POTH 125R-3, Capacité de charge: 350 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 40 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, ec blocage « stop-fix », roue fortes charges en polyamide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LK-POTH 125R-3
Rubix :0174-7027220
Fabricant :264416
EAN :4047526264413
ROULETTE PIVOT. 250KG D.125MM AC BAND.POLYU 35MM MOY ROULEAUX

Résumé technique

Capacité de charge350 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 250KG D.125MM AC BAND.POLYU 35MM MOY ROULEAUX


Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, ec blocage « stop-fix », roue fortes charges en polyamide

Monture : série LK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série SPO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
  • Version de roue extra lourde

Applications

Roues et roulettes fortes charges Roues et roulettes fonte polyamide.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge350 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue40 mm
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneugris
Température mini-25 °C
Température maxi70 °C
64,28 HT
/ unité
77,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.