Roue de transport Blickle LH-POTH 150R-FI, Capacité de charge: 500 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 45 mm

Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, version électro-conductrice, non tachant

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LH-POTH 150R-FI
Rubix :0174-7024595
Fabricant :562595
EAN :4047526562595
ROULETTE PIVOT. 400KG D.150MM AC BAND.POLYU 40MM MOY ROULX+FR

Résumé technique

Capacité de charge500 kg
Diamètre de roue150 mm
Largeur de roue45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 400KG D.150MM AC BAND.POLYU 40MM MOY ROULX+FR


Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, version électro-conductrice, non tachant

Monture : série LKRA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, PATH
  • dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 104 Ω

Applications

Roues et roulettes d’appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge500 kg
Diamètre de roue150 mm
Largeur de roue45 mm
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneugris
Température mini-25 °C
Température maxi70 °C
184,50 € HT
/ unité
221,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.