Roue de transport Blickle B-VW 260R, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 260 mm | Largeur de roue: 85 mm
Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser avec blocage « stop-fix » Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :B-VW 260R
Rubix :0174-7025071
Fabricant :550616
EAN :4047526550615


Résumé technique
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 260 mm |
| Largeur de roue | 85 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 200KG D.260MM AC BAND.CAOUT 85MM MOY ROULEAUX
Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser avec blocage « stop-fix »
Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide
Monture : série LEX
- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d’étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série PATH
- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Applications
Roulettes en acier inox.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 260 mm |
| Largeur de roue | 85 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | roulement à rouleaux |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,41 € HT
/ unité
312,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours