Roue de transport Blickle LH-ALTH 80K-ST, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LH-ALTH 80K-ST
Rubix :0174-7024308
Fabricant :300657
EAN :4047526300654


Résumé technique
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Documents
Détails articles : ROUE PIVOT. 180KG D. 80MM AC BAND.POLYU 30MM MOY BILLE+FR
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,08 € HT
/ unité
222,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
200 kg