Roue de transport Blickle LKPA-VPA 125K, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 25 mm
Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en matière synthétique Roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LKPA-VPA 125K
Rubix :0174-7025549
Fabricant :275941
EAN :4047526275945


Résumé technique
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 80KG D.125MM AC BAND.CAOUT 25MM MOY BILLE
Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en matière synthétique
Roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique
Monture : série LKRA
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série VPA
- bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
- jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d’électricité « -EL », non cassant, couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,26 € HT
/ unité
50,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
100 kg