Roue de transport Guitel-Hervieu 62-620-300B20, Capacité de charge: 412 kg | Diamètre de roue: 299 mm | Largeur de roue: 99 mm
Roue pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :62-620-300B20
Rubix :0184-7081956
EAN :3700385292492


Résumé technique
| Capacité de charge | 412 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 299 mm |
| Largeur de roue | 99 mm |
Détails articles : ROUE 535KG D.299 99MM PNEUMA. MOYEU R.BILLES
Roue à profil pneumatique en caoutchouc plein.
Points forts
Roue increvable permettant un roulage souple et silencieux sur tous les types de sols, même sur terrain accidenté, et pouvant absorber chocs, vibrations.
Applications
Roue particulièrement recommandée pour le déplacement de charges, même fragiles, sur les sols les plus divers, pour l'équipement des chariots tracté, des remorques industrielles, etc …
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 412 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 299 mm |
| Largeur de roue | 99 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
654,12 € HT
/ unité
784,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours