Roue de transport Blickle BX-VPP 150XR-SG, Capacité de charge: 135 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette pivotante en acier inox, à trou central Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BX-VPP 150XR-SG
Rubix :0174-7028015
Fabricant :625798
EAN :4047526625795


Résumé technique
| Capacité de charge | 135 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 135KG D.150MM IN BAND.CAOUT 40MM MOY R.INOX
Roulette pivotante en acier inox, à trou central
Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide
Monture : série LEXR
- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
Roue : série PATH
- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Applications
Roulettes en acier inox.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 135 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | roulement à rouleaux |
| Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,94 € HT
/ unité
170,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours