Roue de transport Blickle LHF-ALTH 101K-1-FA, Capacité de charge: 350 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 40 mm

Roulette de transport

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LHF-ALTH 101K-1-FA
Rubix :0174-7025445
Fabricant :605766
EAN :4047526605766
ROULETTE PIVOT. 350KG D.100MM AC BAND.POLYU 40MM MOY BILLE

Résumé technique

Capacité de charge350 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 350KG D.100MM AC BAND.POLYU 40MM MOY BILLE


Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec ressort en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Applications

Roues et roulettes d’appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge350 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue40 mm
Matériau du corps de roue / jantealuminium
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneumarron
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
296,40 € HT
/ unité
355,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

350 kg

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.