Roulette de transport Blickle FTH 34x16/8-7K, Capacité de charge: 35 kg
Roulette pivotante en acier inox, à trou central, ec blocage « stop-fix », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, gris
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :FTH 34x16/8-7K
Rubix :0174-7025229
Fabricant :463737
EAN :4047526463731


Résumé technique
| Capacité de charge | 35 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 34 mm |
| Largeur de roue | 16 mm |
Documents
Détails articles : GALET POLYU 25KG D. 34MM 16MM ROULEMENT BILLE SURMOULE
Roulette pivotante en acier inox, à trou central, ec blocage « stop-fix »,
roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, gris
Monture : série LEXR
- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
Roue : série POEV
- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Applications
Roulettes en acier inox.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 35 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 34 mm |
| Largeur de roue | 16 mm |
| Type de roue | galet |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Dureté Shore A | 92 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,34 € HT
/ unité
36,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours