Roulette de transport Blickle FTH 30x11/9-7K, Capacité de charge: 30 kg

Roulette pivotante en acier inox, à trou central, ec blocage « stop-fix », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, gris

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Blickle :FTH 30x11/9-7K
Rubix :0174-7025060
Fabricant :463729
EAN :4047526463724
GALET POLYU 20KG D. 30MM 11MM ROULEMENT BILLE SURMOULE
Résumé technique
Capacité de charge30 kg
Diamètre de roue30 mm
Largeur de roue11 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : GALET POLYU 20KG D. 30MM 11MM ROULEMENT BILLE SURMOULE


Roulette pivotante en acier inox, à trou central, ec blocage « stop-fix », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, gris

Monture : série LEXR

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roulettes en acier inox.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge30 kg
Diamètre de roue30 mm
Largeur de roue11 mm
Type de rouegalet
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneumarron
Dureté Shore A92 Shore
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,30 HT
/ unité
33,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Sélectionner les références (9)