Roulette de transport Blickle BSD-SE 300K, Capacité de charge: 2000 kg | Diamètre de roue: 300 mm | Largeur de roue: 75 mm
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BSD-SE 300K
Rubix :0174-7027542
Fabricant :44230
EAN :4047526044237


Résumé technique
| Capacité de charge | 2000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 300 mm |
| Largeur de roue | 75 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 1800KG D.300MM AC BAND.CAOUT 2X75MM MOY BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser,
roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène
Monture : série LE
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d’étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série TPA
- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Applications
Roues et roulettes à bandage caoutchouc plein standard et bande de roulement caoutchouc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 2000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 300 mm |
| Largeur de roue | 75 mm |
| Type de roue | roulette fixe |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Dureté Shore A | 65 Shore |
| Longueur de la plaque | 255 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 095,56 € HT
/ unité
1 314,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours