Roue de transport Blickle FPO 40x20/10-9K, Capacité de charge: 130 kg | Diamètre de roue: 40 mm | Largeur de roue: 20 mm
Roulette pivotante en acier inox, à trou central, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique, version électro-conductrice, non tachant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :FPO 40x20/10-9K
Rubix :0174-7305201
Fabricant :761487
EAN :4047526103415


Résumé technique
| Capacité de charge | 130 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 40 mm |
| Largeur de roue | 20 mm |
Documents
Détails articles : ROUE DE MANUTENTION FPO40X20/10-9K
Roulette pivotante en acier inox, à trou central, ec blocage « stop-fix »,
roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique, version électro-conductrice, non tachant
Monture : série LEXR
- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
Roue : série PATH
- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent
- grand pare-fils avec étanchéité du roulement à billes supplémentaire
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 104 Ω
Applications
Roulettes en acier inox.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 130 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 40 mm |
| Largeur de roue | 20 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,41 € HT
/ unité
11,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours