Roue de transport Blickle ALTH 140/20K, Capacité de charge: 800 kg | Diamètre de roue: 140 mm | Largeur de roue: 54 mm
Roue
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :ALTH 140/20K
Rubix :0174-7027562
Fabricant :411306
EAN :4047526411305


Résumé technique
| Capacité de charge | 800 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 140 mm |
| Largeur de roue | 54 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 500KG D.140MM 54MM POLYU JANTE ALU MOYEU BILLE
Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé Extrathane® Blickle.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 800 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 140 mm |
| Largeur de roue | 54 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,33 € HT
/ unité
149,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Capacité de charge
800 kg