Roue de transport Blickle B-PATH 160R, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 40 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu, avec pare-fils en acier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :B-PATH 160R
Rubix :0174-7094438
Fabricant :846996
EAN :4047526126292
ROULETTE FIXE 300KG D.160MM AC BAND.AC 40MM MOY A ROULX

Résumé technique

Capacité de charge400 kg
Diamètre de roue160 mm
Largeur de roue40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE FIXE 300KG D.160MM AC BAND.AC 40MM MOY A ROULX


Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu, avec pare-fils en acier

Monture : série LE

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur bleue, non tachant
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Points forts

Grand confort de roulage, silencieux, protection des sols. Le sertissage dynamique spécial Blickle limite le jeu et offre une longue durée de vie. Résistante à des températures de -25 °C à +80 °C.

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge400 kg
Diamètre de roue160 mm
Largeur de roue40 mm
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneugris
Température mini-25 °C
Température maxi70 °C
133,44 € HT
/ unité
160,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

400 kg

Diamètre de roue

160 mm

Largeur de roue

40 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.