Roulette de transport Guitel-Hervieu DP3OD125-326L, Capacité de charge: 70 kg | Diamètre de roue: 125 mm
Roulette pivotante à double blocage à trou central roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :DP3OD125-326L
Rubix :0184-7070379
Détails articles : ROULETTE PIVOT.70KG D125MM AC DB BAND.CAOUT 26MM MOYEU LISSE
Charge en tôle d'acier emboutie zinguée. Système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes Ø 50, 60, 80 : trou de fixation 10 mm. Ø 100, 125 : trou de fixation 12 mm. Roue à bandage de caoutchouc thermoplastique. Avec roulement à billes (1). Avec moyeu lisse; (2).
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,11 € HT
/ unité
37,33 € TTC
- Epuisé

