Roulette de transport Guitel-Hervieu DP2BD100-326L, Capacité de charge: 70 kg | Diamètre de roue: 100 mm
Roulette pivotante à double blocage, à platine rectangulaire roue caoutchouc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :DP2BD100-326L
Rubix :0184-7081508

Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 70KG D.100MM DB MOYEU LISSE
Chape en tôle d'acier emboutie zinguée, système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes, roue à bandage de caoutchouc thermoplastique gris non tachant, avec pare-fils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Type de roulement | a billes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,23 € HT
/ unité
25,48 € TTC
- Epuisé
