Roulette de transport Guitel-Hervieu EP4RD100-571B, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 100 mm
Roulette pivotante à double blocage à platine avec roue en caoutchouc bleu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :EP4RD100-571B
Rubix :0184-7031354

Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 200KG D.100MM AC BAND.CAOUT 36MM MOYEU R.BIL.DB
Monture en tôle d'acier emboutie zinguée. Système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes. La pédale de frein permet le double blocage simultané de la roue et du pivotement. Roue à bandage de caoutchouc élastique à section trapézoïdale moulé sur un corps de roue en polyamide. Pare-fils métalliques Ø 100 et 125 mm.
Points forts
Roue souple, non marquante et silencieuse présentant un bon coefficient de roulement, absorbant les chocs, les vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion
Applications
Roulette de manutention, multiusages.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Type de roulement | a billes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,54 € HT
/ unité
49,85 € TTC
- Epuisé
