Roulette de transport Guitel-Hervieu 1380527, Capacité de charge: 350 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette MAXI-ROLL roue polyamide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences


Résumé technique
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE.MAXI/NYLTEC 138 0527 + ETIQUETTE
MONTURE : Pivotante ou fixe. Acier embouti. Fixation à platine. Pivotement sur deux couronnes de billes. Protection zinguée brillante. ROUE : Polyamide : roue monobloc en polyamide 6.6 blanc. Roulement à rouleaux ou roulement à billes de précision. Axe boulonné. BLOCAGE : Stop-roll : frein avant réglable double action : roue et pivotement. Pédale acier. OPTION : blocage directionel à fixer sur la platine de la roulette afin de transformer momentanément une roulette pivotante en roulette fixe.
Points forts
Grande résistance à l'abrasion.
Applications
Spéciale pour milieu humide et chimique. Manutention standard sur sols dur et en bonne état nécessitant une bonne résistance à l'abrasion et aux hydrocarbures. Température d'utilisation de - 40°C à +80 °C.
Informations techniques
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Type de roue | pivotante à platine |
- Epuisé