Roulette de transport Guitel-Hervieu 13517223, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 160 mm
Roulette MANU-ROLL roue manulastic bleu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :13517223
Rubix :1872-7037226
EAN :3396806150610

Documents
Détails articles : ROULETTE.MANU/MANULAST 1351 7223 BLEU + ETIQUETTE
MONTURE : Pivotante ou fixe. Acier embouti. Fixation à platine. Pivotement sur deux couronnes de billes. Protection zinguée brillante. ROUE : Manulastic bleu : bandage en cahoutchouc bleu super-élastique adhérisé sur le corps de roue en polyamide 6 noir. Alésage à roulement à rouleaux. Cache moyeu en polyéthane bleu. Axe boulonné. BLOCAGE : Méta-bloc : frein arrière recyclabe double action : roue et pivotement, péadale acier.
Points forts
Manutention souple. Monture épaisse acier zingué. Roue polyamide à bandage élastique bleu, moyeu lisse ou à roulement à rouleaux. Faible effort au démarrage. Bandage non tachant tous sols.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Type de roue | pivotante à frein |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,03 € HT
/ unité
160,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
